Wkręty nacinające gwint
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
Wkręty nacinające gwint
67587
67587.022.008
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
Pan head PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 2,2X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.2 mm
Length
8 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Gwint samoformujący do tworzyw
Wymiary
C (maks.)
2.25
D (mm)
2.2
dk(maks.)
4.24
k (maks.)
1.57
L (mm)
8
Nr wgłębienia krzyżowego
1
D (max.)
2.15
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67587.022.008
EAN
8712423031128
UBB
500656797841
UNSPSC
31161512