Wkręty nacinające gwint
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
Wkręty nacinające gwint
67571
67571.025.016
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
Pan head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 2,5X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
2.5 mm
Length
16 mm
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint
Gwint samoformujący do tworzyw
Wymiary
D (mm)
2.5
dk(maks.)
4.4
k (maks.)
1.7
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
67571.025.016
EAN
8712423036208
UBB
500656825642
UNSPSC
31161512