text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby stożkowe z nac. UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter NO.2
Length 1/2 Inch
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.162
H (maks.) 0.051
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51300.008.0050
EAN 8715492970503
UBB 500625035810
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.