Grainger
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
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
U07567
U07567.025.0100
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane 1/4-28X1 Inch
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM F835
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/4 Inch
Length
1 Inch
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM F835
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.
Wymiary
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT(min.)
1
Zwoje gwintu na cal
28
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U07567.025.0100
EAN
8715492887603
UBB
500625368138
UNSPSC
31162400