text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Wkładki gwintowe z drutu, metryczne DIN 8140-1 Stal nierdzewna A2 M8X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 12 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający

Wymiary

d-D M8
Wiertło ø 8.4
L (mm) 12
P 1.25

Normy

DIN 8140-1

Numery artykułów

Numer artykułu 71210.080.012
EAN 8715492909237
UBB 950355272416
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 208125012

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.