TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
55500
55500.100.100
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M10X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1.5
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
100 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(maks.)
24.65
k (maks.)
5.38
L (mm)
100
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
Numery artykułów
Numer artykułu
55500.100.100
EAN
8715492346773
UBB
951351845056
UNSPSC
31161612