Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
51342
51342.040.080
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7985-Z Stal nierdzewna A2 M4X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
80 mm
Klasa
70
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(maks.)
8
Pełen gwint L ≤
25
k
3.1
L (mm)
80
Nr wgłębienia krzyżowego
2
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Numery artykułów
Numer artykułu
51342.040.080
EAN
8715494592833
UBB
500633239149
UNSPSC
31161504