Podkładki uszczelniające i amortyzujące
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
Podkładki uszczelniające i amortyzujące
50333
50333.180.024
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
Pierścienie uszczelniające FESTAPLAN, h=2 mm DIN 7603 C Miedź/FESTAPLAN 18X24MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Materiał
Miedź/FESTAPLAN
Średnica zewnętrzna
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
18 mm
Materiał
Miedź/FESTAPLAN
Średnica zewnętrzna
24
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2±0.3
Wymiary
d1
18
d1 (min.)
18.2
d2
24
d2 (maks.)
23.9
D (mm)
18
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7604-C
Numery artykułów
Numer artykułu
50333.180.024
EAN
8715492244529
UBB
950356434361
UNSPSC
31161818