text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

DIN 661/302 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 10X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 30 mm
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Wymiary

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (maks.) 5
k ≈ 3
L (mm) 30

Normy

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Numery artykułów

Numer artykułu 39410.100.030
EAN 8715492822468
UBB 950368011322
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.