Mindwalker knie proto test
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
Kołki walcowe
39090
39090.100.070
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
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 10X70MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
70 mm
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Wymiary
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
Numery artykułów
Numer artykułu
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203