FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kołki walcowe
39078
39078.060.010
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
Kołki walcowe hartowane, pole tolerancji h6 DIN ≈6325 Stal 60±2HRC Bez pokrycia 6X10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
10 mm
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Kołki walcowe są stosowane głównie jako kołki ustalające do narzędzi, urządzeń mocujących i pomiarowych
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js14).
Wymiary
D (mm)
6
L (mm)
10
L1
10
L2
1.5
r ≈
6
z1 ≈
0.9
z2 ≈
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
DIN
≈6325
Numery artykułów
Numer artykułu
39078.060.010
EAN
8715494032988
UBB
951359011636
UNSPSC
31163203