text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Kołki stożkowe z czopem gwintowanym DIN 7977 Stal automatowa 10X120MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 120 mm
Materiał Stal automatowa
Info
  • d1x L: Długość znamionowa (L) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).

Wymiary

a (maks.) 4.5
b 24
d1 10
d2 10
D (mm) 10
L (mm) 120

Normy

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Numery artykułów

Numer artykułu 39011.100.120
EAN 8717077040892
UBB 500644914888
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.