text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Nity szerokozakresowe
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
Nity szerokozakresowe
33900
33900.040.013
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
MULTI Nity zrywalne szerokozakresowe typ A Stal / Stal Ocynkowane 4,0X13,6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia
Stal
Material body/mandrel
Stal / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
13 mm
Materiał trzpienia
Stal
Material body/mandrel
Stal / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Wymiary
D (mm)
4
Wiertło ø
4.1
k (maks.)
1.27
L (mm)
13
ø dk
7.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
33900.040.013
EAN
8715494188838
UBB
500619837502
UNSPSC
31162201
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc