Wkręty samogwintujące (do blach)
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
Wkręty samogwintujące (do blach)
26525
26525.048.032
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 F Stal Ocynkowane ST4,8X32MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4.8 mm
Length
32 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
4.8
dk(maks.)
9.3
k (maks.)
2.8
L (mm)
32
P
1.6
Nasadka
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14586 F
Numery artykułów
Numer artykułu
26525.048.032
EAN
8717077251564
UBB
500649031449
UNSPSC
31161507