Nedtrain Oud
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
Śruby dwustronne
21540
21540.127.060
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
Śruby dwustronne, ≈ 1,25d BSW Stal Bez pokrycia 5.6 1/2X60MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
5.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/2 Inch
Length
60 mm
Klasa
5.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal
12
Info
W zależności od dostępności może być dostarczona klasa 5.8.
Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania.
Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna 5/16 x 25, gdzie L = 25 mm to długość robocza a e 10 mm to metalowy koniec.
Łączna długość to 25 + 10 = 35 mm.
Długość gwintu od strony nakrętki b = 18 mm.
Śruby dwustronne zgodn. z . DIN 939 (1955) z końcem metalowym e . 1,25 d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Wkręcany koniec gwintowany został wykonany z tolerancją Sk6, zgodn. z DIN 13 i 14, Beiblatt 14 (1944), co oznacza ”pasowanie mocne” i co zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych podczas demontażu.
Wymiary
b
30
e ≈ 1,25d
16
L (mm)
60
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈939
Numery artykułów
Numer artykułu
21540.127.060
EAN
8715492614544
UBB
950353051929
UNSPSC
31161610
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie