Algemeen Allen
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
Nakrętki napinające
Nakrętki napinające oko i oko ocynkowane & cynkowanie na gorąco
16177
16177.200.001
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
Nakrętki napinające otwarte zakończone 2 uchami DIN ≈1480 Stal S235JR Ocynkowane na gorąco M20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Materiał
Stal
Materiał techniczny
S235JR
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Materiał
Stal
Materiał techniczny
S235JR
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Wymiary
d-D
M20
d2
25
e
52
L1
200
L2(maks.)
506
L2 (min.)
352
P
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈1480
Numery artykułów
Numer artykułu
16177.200.001
EAN
8715492585479
UBB
950355638657
UNSPSC
31162405