Śruby konstrukcyjne
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
Śruby konstrukcyjne
04210
04210.240.145
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
PEINER Śruby konstrukcyjne o dużej wytrzymałości EN 14399-4 Stal Ocynkowane na gorąco 10.9 M24X145
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
145 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Info
Śruby HV Peiner wraz z odpowiadającymi im nakrętkami i podkładkami HV, rozmiary M12 do M36 są określone w normie EN14399-4 oraz EN 14399-6. Średnice M39 do M72 są zdefiniowane w dyrektywie DASt 021.
Śruby PEINER HV z dołączonymi nakrętkami HV oraz podkładkami HV mogą być używane tylko jako zestaw od jednego i tego samego dostawcy.
Wymiary
b
39
d-D
M24
k
15
L (mm)
145
P
3
s
41
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
EN
14399-4
Numery artykułów
Numer artykułu
04210.240.145
EAN
8717077020450
UBB
500644719022
UNSPSC
31161614