Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
03400
03400.158.060
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
Śruby z łbem sześciokątnym BSW BS ≈1083 Stal Bez pokrycia Gr.R 5/8X2.1/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.R
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5/8 Inch
Length
60 mm
Klasa
Gr.R
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal
11
Info
Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.
Wymiary
A
0.101
F
0.417
L (mm)
60
LT(min.)
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈1083
Numery artykułów
Numer artykułu
03400.158.060
EAN
8715492110480
UBB
950351301789
UNSPSC
31161620