text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Opaski zaciskowe z oczkiem do przytwierdzania do podłoża Plastik Poliamid (nylon) 6.6 UV-resistant, large pack 199X4,6

Numer artykułu
Length
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Info
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.UV-resistant, large pack

Specyfikacje

Length 199 mm
Klasa 6.6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Info
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.UV-resistant, large pack

Wymiary

Średnica oczka ø 4
L (mm) 199
Maks. ø wiązki 45
Wytrzymałość na rozciąganie w N 220
W 4

Numery artykułów

Numer artykułu 43357.199.046
EAN 5414363066743
UBB 500702748111
UNSPSC 39121703
Artykuł producenta nr TY635MX

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.