text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

OMNI Nity zrywalne z kołnierzem powiększonym Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal Ocynkowane 5,0X8MM dk=11

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia Stal
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu Open
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 8 mm
Materiał trzpienia Stal
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu Open
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

D (mm) 5
Wiertło ø 5.1
Zakres 2.0-5.0
L (mm) 8

Numery artykułów

Numer artykułu 34113.500.811
EAN 8715493080140
UBB 950369323338
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.