text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 8X40MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 40 mm
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Materiał techniczny C4C/C10C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Wymiary

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (maks.) 4
k (js14) 4.8
L (mm) 40

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124

Numery artykułów

Numer artykułu 39400.080.040
EAN 8715492821690
UBB 950368005225
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.