50670
50670.080.035
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
Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Aluminium 99,5 8X35MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
35 mm
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Aluminium
Materiał techniczny
99.5
Wymiary
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (maks.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Numery artykułów
Numer artykułu
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201