text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Nitokołki z łbem stożkowym iso 8747 ISO 8747 A Stal Bez pokrycia 3X8MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d2 (nominal) is H11.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 8 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d2 (nominal) is H11.

Wymiary

c ≈ 0.9
d1 3
d2 ≈ 3.2
dk(maks.) 5.45
k (maks.) 5.45
L (mm) 8
Tolerancja +0/-0.075

Normy

ISO 8747-A

Numery artykułów

Numer artykułu 39770.030.008
EAN 8717077327108
UBB 500651126467
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.