text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nitokołki z łbem kulistym iso 8746 ISO 8746 Aluminium 2X4MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Aluminium
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 4 mm
Materiał Aluminium
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.

Wymiary

c ≈ 0.6
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
dk(maks.) 3.7
k (maks.) 1.3
L (mm) 4
r ≈ 1.9
Tolerancja +0/0.05

Normy

ISO 8746-A

Numery artykułów

Numer artykułu 39780.020.004
EAN 8717077327276
UBB 500651128109
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.