text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nitokołki z łbem kulistym DIN 1476 Stal Bez pokrycia 1,4X3MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.4 mm
Length 3 mm
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.

Wymiary

d1 1.4
d2 ≈ 1.5
d3 2.4
D (mm) 1.4
f ≈ 0.5
k 0.8
L (mm) 3
r ≈ 1.4
Tolerancja +0/-0.05

Normy

DIN 1476

Numery artykułów

Numer artykułu 39760.014.003
EAN 8715492828026
UBB 950359153620
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.