text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Nitokołki z łbem kulistym DIN 1476 Mosiądz 3X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 12 mm
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.

Wymiary

d1 3
d2 ≈ 3.2
d3 5.2
D (mm) 3
f ≈ 1
k 1.8
L (mm) 12
r ≈ 2.8
Tolerancja +0/-0.075

Normy

DIN 1476

Numery artykułów

Numer artykułu 47580.030.012
EAN 8717077230613
UBB 500648898715
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.