text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nitokołki z łbem kulistym DIN 1476 Mosiądz 2X5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 5 mm
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js15.

Wymiary

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 5
r ≈ 1.9
Tolerancja +0/-0.05

Normy

DIN 1476

Numery artykułów

Numer artykułu 47580.020.005
EAN 8717077230545
UBB 500648898061
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.