text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne z ząbkowanym kołnierzem stożkowym DIN ≈6923 Stal Ocynkowane 8 M5


Numer artykułu
Diameter
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Klasa 8
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z ząbkowanym kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.
  • Ząbkowana krawędź kołnierza zapewnia doskonałe właściwości samozabezpieczające.

Wymiary

d-D M5
dc (maks.) 11.8
m (maks.) 5
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Numery artykułów

Numer artykułu 11610.050.001
EAN 8715492573902
UBB 950355819257
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.