text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne z ząbkowanym kołnierzem stożkowym DIN ≈6923 Stal nierdzewna A4 M5


Numer artykułu
Diameter
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z ząbkowanym kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.
  • Ząbkowana krawędź kołnierza zapewnia doskonałe właściwości samozabezpieczające.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych z ząbkowanym kołnierzem stożkowym:
  • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając nacisk na powierzchnię.
  • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
  • Nie jest potrzebna podkładka.
  • Ząbkowana krawędź kołnierza zapewnia doskonałe właściwości samozabezpieczające.

Wymiary

d-D M5
dc (maks.) 11.8
m (maks.) 5
P 0.8
s 8

Normy

NF ≈E25-406
ISO ≈4161
DIN ≈6923

Numery artykułów

Numer artykułu 55119.050.001
EAN 8715494099127
UBB 500571770030
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.