text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne z wkładką nylonową, UNC typ NM/NE ASME B18.16.6 Stal nierdzewna ASTM F594 316 CW #10-24

Numer artykułu
Diameter
Klasa CW
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F594 316
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Diameter NO.10
Klasa CW
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F594 316
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 24
Info
  • Number thread diameters (#) are style NM lock nuts, other diameters are style NE lock nuts.

Wymiary

A 0.376
C 0.249

Normy

ASME B18.16.6

Numery artykułów

Numer artykułu U55730.019.0001
EAN 8717077398825
UBB 500621397255
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.