text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Nakrętki sześciokątne UNC/8UN ASME B18.2.2 Stal ASTM A194 Bez pokrycia Gr.4 1.3/8


Numer artykułu
Diameter
Klasa Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1.3/8 Inch
Klasa Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint 8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Wymiary

F 2.1875
H 1.34375

Normy

ASME B18.2.2
ASTM A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22390.349.001
EAN 8715492621771
UBB 950355625605
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.