text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, typ USN Stal Ocynkowane M33

Numer artykułu
Diameter
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. USN

Specyfikacje

Diameter M33
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. USN
Info
  • Te nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP należy stosować w połączeniu ze śrubami z klasą właściwości ≤ 6.8.
  • Na żądanie dostępne są nakrętki sześciokątne samozabezpieczające SNEP typu USN, aż do rozmiaru M80 włącznie.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type USN hexagon nuts:
    • Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.

Wymiary

d-D M33
m 33
P 3.5
s 50

Numery artykułów

Numer artykułu 13190.330.001
EAN 8715492581433
UBB 950355141819
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.