Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
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
Nakrętki zabezpieczające (przeciwnakrętki)
12886
12886.080.001
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
Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające, całe ze stali, metryczne DIN 980V Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8 M8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Klasa
8
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
h (maks.)
8
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
BS
4929-1
ISO
7042
Numery artykułów
Numer artykułu
12886.080.001
EAN
8717077217287
UBB
500648368644
UNSPSC
31161727