FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nakrętk niskie
51092
51092.120.100
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
Nakrętki sześciokątne niskie, metryczne drobnozwojne DIN 439 2 Stal nierdzewna A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Wymiary
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
Numery artykułów
Numer artykułu
51092.120.100
EAN
8715494139540
UBB
500571314631
UNSPSC
31161727