text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Nakrętki sześciokątne ISO 4032 Stal Bez pokrycia 5-2 do zbiorników ciśnieniowych M10


Numer artykułu
Diameter
Klasa 5-2
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Klasa 5-2
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Specjalne cechy nakrętek sześciokątnych do naczyń ciśnieniowych etc.:
  • Są przeznaczone do stosowania w naczyniach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, wyposażenia i złącz z kołnierzami w temperaturach od – 10°C do + 300°C, nadciśnieniem maks. 40 bar.
  • Spełniają wymagania AD-Merkblatt W7, TRD 106 z ”Technischer Überwachungsverein (TÜV)” oraz ISO 898-2 i DIN 267-13.
  • Zgodnie z TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, producent otrzymał certyfikat na dostarczanie tych śrub bez certyfikatu 3.1 wystarcza znak handlowy i oznaczenie klasy.
  • Certyfikat jest również zaakceptowany ”Lloyd's Register Energy”.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

d-D M10
m (maks.) 8.4
P 1.5
s 16

Normy

ISO 4032

Numery artykułów

Numer artykułu 08781.100.001
EAN 8715494421089
UBB 500579965848
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.