text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal nierdzewna ASTM A194M Gr.8MA M20


Numer artykułu
Diameter
Klasa Gr.8MA
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M20
Klasa Gr.8MA
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Wymiary

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 22432.200.001
EAN 8715492923035
UBB 500635550022
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.