text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal ASTM A194M Ocynkowane na gorąco Gr.2H nadwymiarowy M33


Numer artykułu
Diameter
Klasa Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M33
Klasa Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.nadwymiarowy

Wymiary

d-D M33
F 50
H 33
P 3.5

Normy

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Numery artykułów

Numer artykułu 22205.330.001
EAN 8715492921932
UBB 500635536195
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.