text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Nakrętki sześciokątne, metryczne ASME ≈B18.2.4.6M Stal ASTM A194M Bez pokrycia Gr.7 M30


Numer artykułu
Diameter
Klasa Gr.7
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Klasa Gr.7
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A194M
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Wymiary

d-D M30
F 46
H 30
P 3.5

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 22372.300.001
EAN 8715492922755
UBB 500635586752
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.