Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Wkręty samowiercące
30385
30385.055.045
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
MaxxFast Wkręty z łbem walcowym ttap® MaxxFast St+A2 DIN ≈7504 M Stal nierdzewna A2 ST5,5X45MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie
Aluminium
Gniazdo
ttap
®
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5.5 mm
Length
45 mm
Zastosowanie
Aluminium
Gniazdo
ttap
®
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Info
Tylko pełne opakowania.
Wymiary
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
Nr ttap
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Numery artykułów
Numer artykułu
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400