text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

MaxxFast Wkręty z łbem walcowym ttap® MaxxFast St+A2 DIN ≈7504 M Stal nierdzewna A2 ST4,8X32MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2

Specyfikacje

Diameter 4.8 mm
Length 32 mm
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tylko pełne opakowania.

Wymiary

D (mm) 4.8
dk 9.14
k 3.4
L (mm) 32
L1 6.5
Nr ttap 25

Normy

DIN ≈7504-M
ISO ≈15481

Numery artykułów

Numer artykułu 30385.048.032
EAN 8715494496858
UBB 500618357296
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.