text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

MaxxFast Kotwy klinowe Promaxx Stal Ocynkowane M10X115


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. PROMAXX
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 115 mm
Materiał Stal
Aprobata ETA Option 1
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. PROMAXX
Info
  • Kod = Kod literowy oznaczenia
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • df = Średnica otworu w armaturze
  • h1 = Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
  • hnom = Minimalna głębokość wiercenia
  • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
  • tfix(max) = Grubość armatury
  • s = Szerokością powierzchni
  • ring ø = Średnica pierścienia
  • Scr,N = Odstęp
  • Ccr,N = Odległość krawędzi
  • Smin. = Minimalny odstęp
  • Cmin. = Minimalna odległość krawędzi
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
  • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Dopuszczalne obciążenie (Nrec) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr,N i Ccr,N są wzięte pod uwagę.
  • Przy ograniczonym rozstawie czy odległości od krawędzi powinna nastąpić rekalkulacja sił przy użyciu przewodnika technicznego, dostępny na żadanie.
  • Końcowe obliczenia powinny być zgodne z pełnym Europejskim Zatwierdzeniem Technicznym (ETA), zatwierdzenie to jest również dostępne na żądanie.

Wymiary

Ccr, N 90
Cmin. 90
d-D M10
df 12
do 10
h (nom.) 68
h1 75
hef 60
L (mm) 115
Nrec 4.76
ø podkładki 20
s 17
Scr, N 150
Smin. 90
tfix(maks.) 35
Tinst 40

Numery artykułów

Numer artykułu 30554.100.115
EAN 8715494137928
UBB 500619774630
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.