text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

MaxxFast Kotwy do wbijania Stal Ocynkowane M8


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. D-MAXX
Info
  • do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • dw= Średnica otworu w armaturze
  • h1= Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
  • hc= Minimalna grubość podpory betonowej
  • e = Długość gwintu śruby
  • Smin.= Minimalny odstęp
  • Cmin.= Minimalna odległość krawędzi
  • Nrec= Zalecane obciążenie w kN
  • Tinst= Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Dopuszczalne obciążenie (Nrec) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Smin.i Cmin.są wzięte pod uwagę.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. D-MAXX
Info
  • do= Znamionowa średnica końcówki wiertła
  • dw= Średnica otworu w armaturze
  • h1= Głębokość wierconego otworu do najgłębszego punktu
  • hc= Minimalna grubość podpory betonowej
  • e = Długość gwintu śruby
  • Smin.= Minimalny odstęp
  • Cmin.= Minimalna odległość krawędzi
  • Nrec= Zalecane obciążenie w kN
  • Tinst= Moment obrotowy dokręcania w Nm
  • Dopuszczalne obciążenie (Nrec) jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Smin.i Cmin.są wzięte pod uwagę.

Wymiary

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (maks.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
Smin. 90
Tinst 11

Numery artykułów

Numer artykułu 30575.080.001
EAN 8715494136310
UBB 500619771339
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.