text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

MaxxFast Kotwy budowlane ThruMaxx Stal nierdzewna A4 ETA-7 12X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.ETA-7
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 90 mm
Materiał Stal nierdzewna
Aprobata ETA Option 7
Gwint Metryczny
Info
  • Tylko pełne opakowania.
    • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła
    • s = Szerokością powierzchni
    • ring ø = Średnica pierścienia
    • df = Średnica otworu w armaturze
    • h1 = Zalecana głębokość wiercenia
    • h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
    • hef = Efektywna głębokość kotwiczenia
    • Scr,N = Odstęp
    • Ccr,N = Odległość krawędzi
    • tfix(max) = Grubość armatury
    • Tinst = Moment obrotowy dokręcania w Nm
    • Nrec = Zalecane obciążenie w kN
    • Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,4 i jeżeli Scr, N i Ccr, N są wzięte pod uwagę.ETA-7

Wymiary

Ccr, N 98
d-D M12
df 14
D (mm) 12
do 12
h (nom.) 77
h1 85
hef 65
L (mm) 90
Nrec 8.84
ø podkładki 24
s 19
Scr, N 195
tfix(maks.) 5
Tinst 60

Numery artykułów

Numer artykułu 30553.120.090
EAN 8715494323468
UBB 500577357683
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.