Z TOTAL
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
Ciężkie
30550
30550.080.075
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
MaxxFast Kotwy budowlane ThruFast Stal Ocynkowane 8X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
75 mm
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Wymiary
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
75
Nrec
5.71
ø podkładki
16
s
13
Scr, N
144
tfix(maks.)
5
Tinst
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30550.080.075
EAN
8715494322737
UBB
500577350324
UNSPSC
31162101
Pobierz dodatkowe informacje