Ciężkie
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
Ciężkie
30550
30550.060.070
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
MaxxFast Kotwy budowlane ThruFast Stal Ocynkowane 6X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
70 mm
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Tylko pełne opakowania.
d
o
= Znamionowa średnica końcówki wiertła
s = Szerokością powierzchni
ring ø = Średnica pierścienia
d
f
= Średnica otworu w armaturze
h
1
= Zalecana głębokość wiercenia
h(nom) = Minimalna głębokość wiercenia
h
ef
= Efektywna głębokość kotwiczenia
S
cr
,N = Odstęp
C
cr
,N = Odległość krawędzi
t
fix
(max) = Grubość armatury
T
inst
= Moment obrotowy dokręcania w Nm
N
rec
= Zalecane obciążenie w kN
Dopuszczalne obciążenie jest ważne dla jednej kotwy, przy niepękniętym betonie (strefa nacisku) z klasą betonu C20/25, w tym częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ
f
= 1,4 i jeżeli S
cr
, N i C
cr
, N są wzięte pod uwagę.
Wymiary
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
70
Nrec
3.93
ø podkładki
12
s
10
Scr, N
120
tfix(maks.)
12
Tinst
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30550.060.070
EAN
8715494343374
UBB
500577349771
UNSPSC
31162101
Pobierz dodatkowe informacje