text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

M12

Numer artykułu 90248FIS
Diameter
Kluczowe cechy Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobata ETA Yes
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Specyfikacje

Diameter M12
Kluczowe cechy Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobata ETA Yes
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Zalety - Zoptymalizowana geometria minimalizuje energię osadzania i pozwala na wykorzystanie w wyjątkowo wąskich przestrzeniach. Zapewnia to łatwy montaż. - Trzyczęściowa tuleja rozporowa zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, pozwalając na niewielkie odległości od krawędzi i od osi. Dzięki temu kotwa TA M może być stosowana w wyjątkowo elastyczny sposób. - Metryczny gwint wewnętrzny pozwala na stosowanie standardowych śrub lub prętów gwintowanych w celu idealnego dopasowania do zamierzonego zastosowania. - Czerwona plastikowa zatyczka chroni przed zabrudzeniem i zapewnia swobodny ruch gwintu.

Numery artykułów

Numer artykułu 90248FIS
EAN 4006209902486
UBB 500616785258
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90248
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.