text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
WW Grainger - 8797468033166
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
Ściągacze i przyłącza
Liny
54233
54233.020.001
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
Lina o splocie 7X7, półmiękka Stal nierdzewna A4 2MM-250MTR
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Pełny opis
Numer artykułu
Diameter
Length
Kluczowe cechy
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
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
2 mm
Length
250 mm
Kluczowe cechy
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Wymiary
≈ Obciążenie niszczące min. w N
2250
D (mm)
2
Waga kg/m
0.016
WR-ø
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
54233.020.001
EAN
4043377192721
UBB
500618151509
UNSPSC
31151505