text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Leveling foot with fixed hexagon bolt Plastik 6.6 M10X50X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Czarny
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 40 mm
Klasa 6.6
Kolor Czarny
Materiał Tworzywo sztuczne

Wymiary

d-D M10
D 40
h 15
L (mm) 40
s 17

Numery artykułów

Numer artykułu 56516.105.040
EAN 8715493251588
UBB 950356342788
UNSPSC 31160000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.