text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Korki plastikowe Plastik Polietylen 5,1X6


Numer artykułu
Diameter
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Polietylen
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
  • Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
  • Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5.1 mm
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Polietylen
Info The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
  • Dokładny korek cylindryczny zapewniający wysoką szczelność.
  • Do czasowego uszczelniania otworów po wierceniu lub otworów na gwint, ale również do dłuższej ochrony.
  • Doskonała zdolność zacisku, w związku z czym jest bardzo niezawodny w prawie każdej trudnej sytuacji.

Wymiary

d1 5.1
d2 11
D (mm) 5.1
h 6

Numery artykułów

Numer artykułu 56780.052.001
EAN 8715492865816
UBB 950356250452
UNSPSC 31162806

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.