text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal nierdzewna A1 2X12MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 12 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 12
r ≈ 2
Tolerancja h9
V 2.85

Normy

NEN ≈2603
ISO ≈8745
DIN 1472

Numery artykułów

Numer artykułu 51586.020.012
EAN 8717077009134
UBB 500634431265
UNSPSC 31163215

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.